Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 387-1A Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 12 x 12 in | AB4GLA 1XWD4

E JAMES & CO 387-1A Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 12 x 12 in

În stoc
Articol: AB4GLA Model: 387-1ARef încrucișat: 1XWD4
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
€152.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriBronza
Durometru40A
elongație600%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc de gumă naturală
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune3000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 387-1/16A Gumă de cauciuc 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.08
E JAMES & CO 387-1/8A Gumă de cauciuc 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€22.82
E JAMES & CO 387-3/16A Gumă de cauciuc 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€35.62
E JAMES & CO 387-1/4A Gumă de cauciuc 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "€41.83
E JAMES & CO 387-3/8A Gumă de cauciuc 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€61.09
E JAMES & CO 387-1/2A Gumă de cauciuc 1/2 inch grosime 12 x 12 in | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€73.19
E JAMES & CO 387-3/4A Gumă de cauciuc 3/4 inch grosime 12 x 12 in | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€138.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 387-1A Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 12 x 12 in
€152.52 /unitate