Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 4040-1/8Z Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 6 x 36 in | AB4GUF 1XYF5

E JAMES & CO 4040-1/8Z Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 6 x 36 inch

În stoc
Articol: AB4GUF Model: 4040-1 / 8ZCrucea Ref: 1XYF5
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
€24.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune800 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6647
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 5340-1/32HGX Cauciuc Buna-nitril 1/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "Grad ridicat€4.20
E JAMES & CO 5340-1/16HGX Cauciuc Buna-nitril 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "Grad ridicat€7.08
E JAMES & CO 5340-3/32HGX Cauciuc Buna-nitril 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "Grad ridicat€14.58
E JAMES & CO 5340-1/8HGX Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "Grad ridicat€14.57
E JAMES & CO 5340-1/4HGX Cauciuc Buna-nitril 1/4 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "Grad ridicat€32.84
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Cauciuc Buna-nitril 3/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "Grad ridicat€37.69
E JAMES & CO 5340-1/2HGX Cauciuc Buna-nitril 1/2 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Simplu500%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 2 "Grad ridicat€39.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4040-1/8Z Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 6 x 36 inch
€24.36 /unitate