E JAMES & CO 4050-1B Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 12 x 24 in | AB4GVH 1XYJ4

E JAMES & CO 4050-1B Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 12 x 24 in

În stoc
Articol: AB4GVH Model: 4050-1BCrucea Ref: 1XYJ4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€162.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0322
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 5389-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "€17.80
E JAMES & CO 5389-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5389-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5389-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5389-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4050-1B Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 12 x 24 in
€162.47 /unitate