Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRW 1DRG1

E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AA9KRW Model: 5389-1 / 16HGARef încrucișat: 1DRG1
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
€17.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 16 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 5389-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5389-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5389-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5389-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5389-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "€78.46
E JAMES & CO 5389-1/2HGA Cauciuc Buna-n 1/2 inch grosime 12 x 12 in | AA9KTC 1DRG7 5389-1 / 2HGAGrad ridicatSimplu400%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 2 "€93.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch
€17.80 /unitate