E JAMES & CO 4070-1ZTAPE Rubber Buna-n 1 Inch Thick 6 x 36 In | AB3KTJ 1TYK5

E JAMES & CO 4070-1ZTAPE Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 6 x 36 in

În stoc
Articol: AB3KTJ Model: 4070-1ZTAPERef încrucișat: 1TYK5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.274
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 5346-1/32HGX Cauciuc Buna-nitril 1/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "Grad ridicat€4.01
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Cauciuc Buna-nitril 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "Grad ridicat€6.85
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Cauciuc Buna-nitril 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "Grad ridicat€14.57
E JAMES & CO 5346-1/8HGX Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "Grad ridicat€14.57
E JAMES & CO 5346-3/16HGX Cauciuc Buna-nitril 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "Grad ridicat€20.75
E JAMES & CO 5346-1/4HGX Cauciuc Buna-nitril 1/4 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "Grad ridicat€27.49
E JAMES & CO 5346-3/8HGX Cauciuc Buna-nitril 3/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Simplu250%225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "Grad ridicat€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4070-1ZTAPE Cauciuc Buna-n 1 inch grosime 6 x 36 in
€148.94 /unitate