E JAMES & CO 4070-3/32-15 Buna de cauciuc 3/32 inch grosime 36 in x 15 feet | AF2MYC 6VNV1

E JAMES & CO 4070-3/32-15 Buna cauciuc 3/32 inch grosime 36 in x 15 picioare

În stoc
Articol: AF2MYC Model: 4070-3 / 32-15Crucea Ref: 6VNV1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€576.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime15ft
MaterialBuna cauciuc
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 32 "
TipGrad comercial
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.0026
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriDurometruTipelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
E JAMES & CO 310-1/16-25 Buna cauciuc 1/16 inch grosime 36 in x 25 picioare | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "Alb60AGrad FDA450%25ft225 F-30 grade F€766.28
E JAMES & CO 310-1/4-10 Buna cauciuc 1/4 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "Alb60AGrad FDA450%10ft225 F-30 grade F€1,407.35
E JAMES & CO 310-1/8-25 Buna cauciuc 1/8 inch grosime 36 in x 15 picioare | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "Alb60AGrad FDA450%15ft225 F-30 grade F€878.05
E JAMES & CO 310-3/16-10 Buna cauciuc 3/16 inch grosime 36 in x 10 feet | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "Alb60AGrad FDA450%10ft225 F-30 grade F€1,037.13
E JAMES & CO 4040-1/16-25 Buna de cauciuc 1/16 inch grosime 36 in x 25 feet | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Negru40AGrad comercial400%25ft220 F-30 grade F€682.71
E JAMES & CO 4040-1/2-10 Buna de cauciuc 1/2 inch grosime 36 in x 10 feet | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Negru40AGrad comercial400%10ft220 F-30 grade F€1,565.66
E JAMES & CO 4040-1/4-10 Buna cauciuc 1/4 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Negru40AGrad comercial400%10ft220 F-30 grade F€913.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/32-15 Buna cauciuc 3/32 inch grosime 36 in x 15 picioare
€576.71 /unitate