Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 36 in | AB3JYB 1TVP5

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AB3JYB Model: 5340-1 / 8HGCTAPECrucea Ref: 1TVP5
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
€172.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație500%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1961
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 5340-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5340-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5340-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5340-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5340-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu500%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 36 inch
€172.47 /unitate