Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6030-3/32C Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 36 inch | AB2MFP 1MUR7

E JAMES & CO 6030-3/32C Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AB2MFP Model: 6030-3 / 32CCrucea Ref: 1MUR7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru30A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 32 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8968
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 1030-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu450%12 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€11.77
E JAMES & CO 1030-1/16HGB Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 24 inch | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBGrad ridicatSimplu450%24 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€24.36
E JAMES & CO 1030-1/16HGC Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 36 inch | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCGrad ridicatSimplu450%36 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€35.73
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEGrad ridicatAdeziv450%12 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€31.40
E JAMES & CO 1030-1/16HGBTAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEGrad ridicatAdeziv450%24 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€57.77
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 36 inch | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEGrad ridicatAdeziv450%36 "225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "€87.14
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEGrad comercialAdeziv350%12 "170 F-20 grade F1000 psi1 / 16 "€27.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/32C Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 36 inch
€40.55 /unitate