Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6060-3/16X Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MQG 1MVZ4

E JAMES & CO 6060-3/16X Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AB2MQG Model: 6060-3 / 16XCrucea Ref: 1MVZ4
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
€9.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație250%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 16 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3321
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 1055-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 16 "Grad ridicat€5.76
E JAMES & CO 1055-3/32HGX Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 32 "Grad ridicat€8.55
E JAMES & CO 1055-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 8 "Grad ridicat€10.37
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 16 "Grad ridicat€14.13
E JAMES & CO 1055-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 4 "Grad ridicat€18.90
E JAMES & CO 1055-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 8 "Grad ridicat€27.44
E JAMES & CO 1055-1/2HGX Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 2 "Grad ridicat€36.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/16X Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch
€9.62 /unitate