Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 8501-1/8F Cauciuc reciclat 1/8 inch grosime 12 x 48 in | AA2NBR 10U462

E JAMES & CO 8501-1/8F Cauciuc reciclat 1/8 inch grosime 12 x 48 inch

În stoc
Element: AA2NBR Model: 8501-1 / 8FCrucea Ref: 10U462
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
€21.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSuport neadeziv
CuloriNegru cu pete colorate
Durometru60A
elongație115%
finalizareaAspru
Lungime48 "
Material100% cauciuc reciclat
Max. Temp.120 F
Min. Temp. Evaluare0 grade F
Forța de tracțiune250 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 8501-1/16-10 Cauciuc reciclat 1/16 inch Th 48 in x 120 in | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "€117.55
E JAMES & CO 8501-1/16A Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "€3.00
E JAMES & CO 8501-1/16F Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 12 x 48 inch | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "€12.16
E JAMES & CO 8501-1/16G Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 24 x 30 in | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16G30 "1 / 16 "24 "€14.74
E JAMES & CO 8501-1/16H Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 24 x 48 inch | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "€23.57
E JAMES & CO 8501-1/16J Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 36 x 36 inch | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "€26.47
E JAMES & CO 8501-1/16K Cauciuc reciclat 1/16 inch grosime 48 x 48 inch | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "€47.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/8F Cauciuc reciclat 1/8 inch grosime 12 x 48 inch
€21.82 /unitate