DORIAN Suport de scule


Suporturile de scule Dorian sunt proiectate pentru a ține în siguranță unelte cu tijă pătrată sau bare de alezat pe stâlpul sculei pentru a îmbunătăți rigiditatea în timpul aplicațiilor de filetare, alezare, găurire, filetare, alezarea, confruntare sau strunjire.

Filtru
StilModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ATipDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț (ex. TVA)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Întoarcere și cu față0.5002.75 "1"1.5 "€132.69
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Strunjire, înfruntare și plictisitoare0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€235.96
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Întoarcere și cu față0.6253.25 "1.25 "1.75 "€153.92
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Întoarcere și cu față0.7503.75 "1.5 "2.25 "€185.81
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Strunjire, înfruntare și plictisitoare0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "€315.27
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Strunjire, înfruntare și plictisitoare1"4.5 "1.75 "2.5 "€330.85
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Întoarcere și cu față1.0004.5 "1.75 "2.5 "€229.09
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD Sau ID-3.869 "1"1.5 "€400.99
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD Sau ID-4.369 "1.25 "1.75 "€457.32
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Întoarcere și cu față1.2506"2.25 "3.25 "€368.10
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD Sau ID-5.119 "1.5 "2"€492.81
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD Sau ID-5.619 "1.5 "2.25 "€593.77
C
D60EA-1
1.736 "-1"Întoarcere și cu față1.5007"3"4"€573.27

Suport de scule

Suporturile de scule Dorian sunt potrivite pentru a ține unelte cu tijă pătrată sau bare de alezat lângă stâlpul sculei pentru a spori rigiditatea în timpul filetării, găuririi, alezării, filetării, alezării, înfruntării sau strunjirii. Aceste suporturi de scule au o construcție din oțel aliat cu crom-molibden și un montaj cu schimbare rapidă și sunt proiectate pentru a se potrivi stâlpilor de scule standard de orice dimensiune.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel aliat cu crom molibden pentru aplicare în operațiuni de presiune și temperatură înaltă și oferă rezistență și ductilitate superioare în comparație cu oțelul inoxidabil.
  • Acestea permit înlocuirea ușoară a sculelor atunci când cea veche se tocește fără a scoate întregul ansamblu din mașină.
  • Acești suporturi de scule sunt montați aproape de stâlpul mașinii pentru a reduce jocul pentru a realiza tăieri precise, chiar și atunci când sunt utilizate în mod repetat.

Întrebări Frecvente

Ce sunt instrumentele de strunjire și de înfruntare?

  • Sculele de strunjire sunt folosite pe strung pentru tăierea sau finisarea diametrului exterior al unei piese de prelucrat. Sunt folosite pentru a produce piese cilindrice.
  • Instrumentele de confruntare sunt proiectate pentru netezirea unei suprafețe plane la unghi drept față de axa de rotație. Aceștia lucrează exact la îndepărtarea materialului de la capătul și/sau umărul unei piese de prelucrat.

Ce este un suport de scule cu schimbare rapidă?

Este un dispozitiv care ține unealta de tăiere pe strung și folosește un sistem de schimbare rapidă pentru a accelera schimbarea sculei și setările sculelor de la o operație la alta.

Ce sunt mașinile de strung CNC?

Mașina de strung CNC este un dispozitiv de tăiere în care materialul sau piesa (cum ar fi arbori / țevi) este prinsă și rotită în timp ce unealta de tăiere rămâne staționară pentru a obține o tăiere precisă fără a deteriora piesa de prelucrat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?