HONEYWELL Comutator de limită de serviciu mediu


Filtru
Amplificatoare: 10 , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break , Adâncime: 1.13 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 4.05 " , Evaluare IP: Fără evaluare IP , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 6, 13 , Temp. Gamă: -20 grade până la 160 grade F , Voltaj: 120AC / 240AC / 480AC , latime: 1.19 " , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
StilModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț (ex. TVA)
A
8LS125
-7.5 "Top-Pretravel (PT) 1.125 maxWobble StickOţelclătina€893.50
B
4LS1
-1.6 "Parte-Pretravel (PT) .109 în max; Overtravel (OT) .250 în min; Călătorie diferențială (DT) .040 în minPiston-Liniar€655.99
C
6LS2
--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotary, întreținut€650.05
C
1LS2-L
--Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, standard€539.79
D
5LS1
-1.73 "Top-Pretravel (PT) .065 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .020 în minPiston-Liniar€592.61
E
8LS152
-5.5 "Top-Pretravel (PT) 1.125 maxWobble StickOţel inoxidabilclătina€589.75
F
8LS3
-5.5 "Top-Pretravel (PT) 1.125 maxWobble Stickdelrinclătina€559.42
G
8LS1
-5.5 "Top-Pretravel (PT) 2.5 maxWobble StickOţelclătina€516.06
C
1LS2
--Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, standard€477.98
C
1LS56
--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă. Forță redusă de op€587.34
C
1LS23
--Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, Forță redusă de op€562.51
C
1LS9
--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă€548.63
C
6LS2-L
--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotary, întreținut€629.10
G
8LS1-L
-5.5 "Top-Pretravel (PT) 1.125 maxWobble StickOţelclătina€628.33
H
2LS1
-1.33 "Top-Pretravel (PT) .065 în max; Overtravel (OT) .250 în min; Călătorie diferențială (DT) .020 în minPiston-Liniar€570.45
I
1LS10
-0.58 "până la 5.56"Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€615.49
J
1LS58
Nailon1.2 "până la 3.5"Parte0.25 "Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, pre-călătorie redusă€1,103.64
J
1LS3
Nailon1.2 "până la 3.5"Parte0.25 "Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€627.42
J
1LS3-L
Nailon1.2 "până la 3.5"Parte0.25 "Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€682.40
K
3LS1
Oţel2.13 "Parte0.19 "Pretravel (PT) .109 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .040 în minPiston-Liniar€711.96
L
1LS19
Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, pre-călătorie redusă€594.45
L
1LS1-L
Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€620.53
M
6LS1
Oţel1.5 "RazaParte0.25 "Precălătorie (PT) 55 grade max; Supracurgere (OT) 35 grade min; Cursă diferențială (DT) 20 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelMenținut Rotary€775.88
L
1LS131
Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, pre-călătorie redusă, forță redusă de op€664.76
L
1LS1
Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€557.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?