Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 1LS1 MICRO Întrerupător de limită, seria LS, SPDT, braț rotativ de pârghie | AA3RDN 11T680

HONEYWELL Întrerupător de limită MICRO 1LS1, seria LS, SPDT, braț rotativ de pârghie

În stoc
Post: AA3RDN Model: 1LS1Crucea Ref: 11T680

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€593.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Lungimea actuatorului1.5 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațOţel
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Adâncime1.13 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.05 "
MişcareRotativ, standard
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 13
Forța de operare3 lb.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.25 "
VoiajPrecălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade max
Voltaj120AC / 240AC / 480AC
Lăţime1.19 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de limită Honeywell 1LS1 MICRO SWITCH ideal pentru mașini-unelte, transportoare și stivuitoare
    • Poate încăpea în spații extrem de restrânse
    • Dispune de un design sigilat de calitate industrială pentru a oferi rezistență la ulei, praf și apă
    • Echipat cu o pârghie cu lungime fixă ​​cu o rolă din nailon montată în față, carcasă durabilă turnată sub presiune, capete și dispozitive de acționare
    • Aprobat UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL 1LS10 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "până la 5.56"Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€654.45
HONEYWELL 1LS19 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, pre-călătorie redusă€632.08
HONEYWELL 1LS56 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă. Forță redusă de op€624.52
HONEYWELL 1LS9 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă€583.37
HONEYWELL 5LS1 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Top-Pretravel (PT) .065 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .020 în minPiston-Liniar€630.12
HONEYWELL 6LS1 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Oţel1.5 "RazaParte0.25 "Precălătorie (PT) 55 grade max; Supracurgere (OT) 35 grade min; Cursă diferențială (DT) 20 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelMenținut Rotary€825.00
HONEYWELL 8LS1 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "Top-Pretravel (PT) 2.5 maxWobble StickOţelclătina€548.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Întrerupător de limită MICRO 1LS1, seria LS, SPDT, braț rotativ de pârghie
€593.07 /unitate