Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 6LS1 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDV 11T687

HONEYWELL 6LS1 Inchis comutator de limitare a actionatorului lateral Spdt

În stoc
Post: AA3RDV Model: 6LS1Crucea Ref: 11T687
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
€825.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Lungimea actuatorului1.5 "Raza
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațOţel
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Adâncime1.13 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.05 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareMenținut Rotary
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 13
Forța de operare2 lb.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.25 "
VoiajPrecălătorie (PT) 55 grade max; Supracurgere (OT) 35 grade min; Cursă diferențială (DT) 20 grade max
Voltaj120AC / 240AC / 480AC
Lăţime1.19 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL 1LS1 MICRO Întrerupător de limită, seria LS, SPDT, braț rotativ de pârghie | AA3RDN 11T680 1LS1Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€593.07
HONEYWELL 1LS10 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "până la 5.56"Parte-Precălătorie (PT) 20 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 12 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, standard€654.45
HONEYWELL 1LS19 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Oţel1.5 "Parte0.25 "Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxBrațul pârghiei rotativeOţelRotativ, pre-călătorie redusă€632.08
HONEYWELL 1LS56 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă. Forță redusă de op€624.52
HONEYWELL 1LS9 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită închis Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Parte-Precălătorie (PT) 5 grade max; Supracurgere (OT) 30 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxCap rotativ, fără pârghie-Rotativ, pre-călătorie redusă€583.37
HONEYWELL 5LS1 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Top-Pretravel (PT) .065 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .020 în minPiston-Liniar€630.12
HONEYWELL 8LS1 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "Top-Pretravel (PT) 2.5 maxWobble StickOţelclătina€548.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 6LS1 Inchis comutator de limitare a actionatorului lateral Spdt
€825.00 /unitate