BALDOR MOTOR EM4107T-G Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TS Frame | AJ6UHE

BALDOR MOTOR EM4107T-G Motor trifazat, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284TS

În stoc
Articol: AJ6UHE Model: EM4107T-G

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,142.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență91.70%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei284TS
Amplificatori de încărcare completă58/29
HP25 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Lungime totală24.7 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate323 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.35
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2276T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 CP€5,288.56
MOTOR BALDOR EM2276T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 CP--H----€5,345.68
MOTOR BALDOR EM2332T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THN EM2332T-G10 CP--H----€6,023.02
MOTOR BALDOR EM2333T-5BG Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THU EM2333T-5BG-A 14.6-H0944M-415.000 CP€4,140.50
MOTOR BALDOR EM2333T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 CP€4,888.80
MOTOR BALDOR EM2333T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 CP€4,831.68
MOTOR BALDOR EM2333T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps0415€4,888.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T-G Motor trifazat, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284TS
€10,142.81 /unitate