MOTOR BALDOR EM2333T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THX

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T

În stoc
Element: AJ6THX Model: EM2333T-BG

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,831.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40 ° C
amperi38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere152 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le254T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 18.1
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareH
Tipul motorului0944M
Număr de poli4
producție15.000 CP
Lungime totală23.3 "
Fază3
Factor de putere83
Factor de serviciu1.15
Viteză1,765 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.3
Înălțimea navei (cm)44.29
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de împământare a arborelui Baldor EM2333T-BG este utilizat pentru aplicații de uz general în pompe, compresoare, ventilatoare, echipamente de manipulare a materialelor, mașini-unelte și transportoare. El transformă energia electrică în energie mecanică pentru a crea mișcare.

Caracteristici:

  • Acest motor Baldor EM2333T-BG este o unitate complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a menține înfășurarea motorului curată, rece și uscată pentru eficiență energetică și durată de viață extinsă.
  • Minimizează tensiunea arborelui datorită funcției reversibile de împământare a arborelui și oferă indicație de fixare a arborelui, prevenind pătrunderea contaminanților și a apei de-a lungul arborelui în rulmenți.
  • Rulmentul de capăt al scripetei cu bile asigură o etanșare perfectă și minimizează frecarea de rotație.
  • Acest motor oferă montare standard cu flanșă cu o bază rigidă pentru o instalare ușoară.
  • Are un ciclu de funcționare continuu și poate rula la o turație maximă de 1765 rpm, la temperaturi ambientale de până la 40 de grade Celsius.
  • Unitatea are cadre din fier pentru rigiditate structurală și unsoare Polyrex EM pentru rulmenți pentru a rezista scurgerii de ulei și apă la temperaturi ridicate.
  • Oferă putere constantă cu funcționarea motorului în trei faze pentru o performanță ușoară și vine cu un ureche de ridicare standard pentru o portabilitate ușoară.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2276T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 CP€5,288.56
MOTOR BALDOR EM2276T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 CP--H----€5,345.68
MOTOR BALDOR EM2332T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THN EM2332T-G10 CP--H----€6,023.02
MOTOR BALDOR EM2333T-5BG Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THU EM2333T-5BG-A 14.6-H0944M-415.000 CP€4,140.50
MOTOR BALDOR EM2333T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 CP€4,888.80
MOTOR BALDOR EM2333T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps0415€4,888.80
MOTOR BALDOR EM2334T-5BG Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJE EM2334T-5BG-A 19.2-H0960M-420.000 CP€5,756.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T
€4,831.68 /unitate