Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN QITP35N-881 Suport scule Od/id Qitp35n | AC9BLK 3FGP6

DORIAN QITP35N-881 Suport scule Od/id Qitp35n

În stoc
Articol: AC9BLK Model: QITP35N-881Crucea Ref: 3FGP6
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
€530.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Dimensiunea A1.25 "
Dimensiunea C5.119 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea E2"
Dimensiunea F2.693 "
Dimensiunea G1.493 "
TipOD Sau ID

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ATipDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
DORIAN D30BXA-1 Suport scule Strunjire/fațare Seria Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Întoarcere și cu față0.6253.25 "1.25 "1.75 "€163.10
DORIAN D35CXA-1 Suport scule Seria de strunjire/fațare Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Întoarcere și cu față0.7503.75 "1.5 "2.25 "€196.77
DORIAN D40CA-1 Suport scule Strunjire/fațare Seria Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Întoarcere și cu față1.0004.5 "1.75 "2.5 "€239.86
DORIAN D25AXA-1 Suport scule Strunjire/fațare Seria Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Întoarcere și cu față0.5002.75 "1"1.5 "€140.37
DORIAN D50DA-1 Suport scule Strunjire/fațare Seria Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Întoarcere și cu față1.2506"2.25 "3.25 "€384.33
DORIAN D60EA-1 Suport scule Seria de strunjire/fațare Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Întoarcere și cu față1.5007"3"4"€598.96
DORIAN QITP25N-881 Suport scule Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD Sau ID-3.869 "1"1.5 "€413.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN QITP35N-881 Suport scule Od/id Qitp35n
€530.56 /unitate