Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J77278P Priză cu impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AD9REP 4UHU4

PROTO J77278P Priză cu impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 Pt

În stoc
Element: AD9REP Model: J77278PCrucea Ref: 4UHU4
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
€62.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 15 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J77517MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Hex dublu1 3 / 32 "metric17mmStandard€60.65
PROTO J77518MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Hex dublu1 3 / 32 "metric18mmStandard€61.20
PROTO J77519MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6Hex dublu1 3 / 32 "metric19mmStandard€61.59
PROTO J78410MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "metric10adâncime€61.32
PROTO J78411MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "metric11Standard€60.08
PROTO J78412MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch 12 mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "metric12 "Standard€63.16
PROTO J78413MP Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "metric13Standard€60.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J77278P Priză cu impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 Pt
€62.76 /unitate