E JAMES & CO CCB25-140X68 Foaie de burete Nitril 1x40x68 In | AF2WKF 6YGZ1

E JAMES & CO CCB25-140X68 Foaie de burete Nitril 1x40x68 In

În stoc
Articol: AF2WKF Model: CCB25-140X68Crucea Ref: 6YGZ1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,737.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru30-50 (Shore 00)
elongație200 Procent
finalizareaTexturat
Lungime68 "
MaterialNitril
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-40 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime1"
TipCelula închisă
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeTip de suportelongațieLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
E JAMES & CO CCNES1/16-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€58.44
E JAMES & CO CCNES1/8F25-25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€69.78
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€89.33
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€104.24
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€169.45
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€211.04
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Simplu150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.€386.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCB25-140X68 Foaie de burete Nitril 1x40x68 In
€1,737.87 /unitate