Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CCVN251/83450T Vinil-ntrle de dezimbrare cu burete 1/8x3/4 in | AF2WMH 6YHA9

E JAMES & CO CCVN251/83450T Burete pentru dezlipire Vinil-ntrle 1/8x3/4 Inch

În stoc
Articol: AF2WMH Model: CCVN251 / 83450TCrucea Ref: 6YHA9
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
€49.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecapare cu burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru15-35 (Shore 00)
elongație170%
finalizareaTexturat
Lungime50ft
MaterialVinil-nitril
Max. Temp.+158 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune40 psi
Grosime1 / 8 "
TipCelula închisă
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS3921125000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CCVN251/81250T Decapare cu burete Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€33.25
E JAMES & CO CCVN251/8X150T Decapare cu burete Vinil-nitril 1/8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€66.31
E JAMES & CO CCVN251/8X250T Decapare cu burete Vinil-nitril 1/8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€136.31
E JAMES & CO CCVN253161250T Decapare cu burete Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "€38.41
E JAMES & CO CCVN253/163450T Decapare cu burete Vnyl-ntrle 3/16x3/4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€58.15
E JAMES & CO CCVN253/16X150T Vinil-nitril pentru decapare cu burete 3/16x1 in | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€76.80
E JAMES & CO CCVN253/16X250T Decapare cu burete Vinil-nitril 3/16x2 In | AF2WMP 6YHC5 CCVN253 / 16X250T3 / 16 "2"€160.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCVN251/83450T Burete pentru dezlipire Vinil-ntrle 1/8x3/4 Inch
€49.84 /unitate