REELCRAFT Bobine retractabile pentru cabluri de alimentare, seria L5500, cablu de 50 de picioare


Filtru
Lungime cablu: 50ft , Adâncime: 12.5 " , Nota: Industrial
StilModelTemp. GamăEcartament / ConductorÎnălţimeVoltajWattsLăţimeMax. AmperiDenumirea cablului NECPreț (ex. TVA)
A
L 5550 123 7 1
-12/312.5125-17.520SO€1,709.08
B
L 5550 123 X 1
0 de grade până la 125 de grade F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW€1,524.65
C
L 5550 124 X 1
0 de grade până la 150 de grade F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW€1,610.88

Bobine retractabile pentru cabluri de alimentare, seria L5500, cablu de 50 de picioare

Bobinele de cablu de alimentare din seria Reelcraft L5500 se montează pe pereți sau pe tavan pentru a ține și depozita prelungitoare și pentru a le proteja de încurcare, uzură și alte daune. Au o construcție din oțel de grosimea vopsită cu pulbere pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune și un mecanism de întoarcere cu arc pentru retragerea cablurilor. Aceste mulinete au un cablu zburător sau un capăt de cablu pentru atașarea atașamentelor dorite sau cablarea direct la orice echipament. Modelele selectate vin cu o cutie de priză duplex de 15A cu protecție GFCI și un ștecher cu lamă dreaptă de intrare NEMA 5-15P pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor departe de o priză electrică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de cablu de culoare roșie cu cabluri de alimentare de 15, 16 și 20A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?