REELCRAFT L 5550 123 X 1 Bobina de cablu 50 picioare 12/3 Seoow Roșu | AC3XVF 2XJC4

REELCRAFT L 5550 123 X 1 bobină de cablu 50 picioare 12/3 seoow roșu

În stoc
Articol: AC3XVF Model: L 5550 123 X 1Crucea Ref: 2XJC4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,524.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă retractabilă de cablu
Culoarea cabluluiNegru
Lungime cablu50ft
Adâncime12.5 "
Ecartament / Conductor12/3
CalitateIndustrial
Înălţime17.5 "
Max. Amperi20/10
Denumirea cablului NECSEOOW
Configurare plug NEMANici unul
Configurația recipientului NEMANici unul
Număr de puncte de desfacere0
Culoare tamburRoșu
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare20
Temp. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Voltaj125/220
Watts2875
Lăţime16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.549
Înălțimea navei (cm)60.2
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cablu inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăEcartament / ConductorÎnălţimeVoltajWattsLăţimeMax. AmperiDenumirea cablului NECPreț
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Bobina de cablu 50 picioare 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746 L 5550 124 X 10 de grade până la 150 de grade F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW€1,610.89
REELCRAFT L 5550 123 7 1 Tambur de cablu cu Gfci dual 50 de picioare | AD8PRD 4LMG2 L 5550 123 7 1-12/312.5125-17.520SO€1,709.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 X 1 bobină de cablu 50 picioare 12/3 seoow roșu
€1,524.65 /unitate