E JAMES & CO ENP616383752 Neopren pentru margini F 1/4 x 19/32 inch 100 picioare Lungime | AC9KQE 3HCJ6

E JAMES & CO ENP616383752 Neopren pentru margini F 1/4 x 19/32 inch 100 picioare lungime

În stoc
Element: AC9KQE Model: ENP616383752Crucea Ref: 3HCJ6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€575.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură19 / 32 "
Lățimea canelurii1 / 4 "
Lungime100ft
MaterialNeopren
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Inălțime totală13 / 16 "
Lățimea totală37 / 64 "
StilF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9572
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS4008196000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
E JAMES & CO ENP102281232 Neopren pentru margini A 1/32 x 7/16 inch 100 picioare lungime | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€221.37
E JAMES & CO ENP104081216 Neopren pentru margini A 1/16 x 1/8 inch 100 picioare lungime | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€234.39
E JAMES & CO ENP108161620 Neopren pentru margini A 1/8 x 1/4 inch 100 picioare lungime | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€197.01
E JAMES & CO ENP112202024 Neopren pentru margini A 3/16 x 5/16 inch 100 picioare lungime | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€260.39
E JAMES & CO ENP124484064 Neopren pentru margini A 3/8 x 3/4 inch 100 picioare lungime | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€698.76
E JAMES & CO ENP148406448 Neopren pentru margini A 3/4 x 5/8 inch 100 picioare lungime | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€559.84
E JAMES & CO ENP302181824 Neopren pentru margini C 1/32 x 9/32 inch 100 picioare lungime | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€234.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO ENP616383752 Neopren pentru margini F 1/4 x 19/32 inch 100 picioare lungime
€575.28 /unitate