Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO MDCSSI-1/4-50 cu cablu metal detectabil 1/4 x 50 picioare | AA8CFP 16Z159

E JAMES & CO MDCSSI-1/4-50 Cu cablu metal detectabil 1/4 x 50 picioare

În stoc
Post: AA8CFP Model: MDCSSI-1/4-50Crucea Ref: 16Z159
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
€1,489.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de cablu
CuloriAlbastru
Diametru1 / 4 "
Durometru65 + / 15
Lungime50ft
Materialsilicon
Rezistent laCăldură, temperatură scăzută, oxidare, ozon
Interval de temperatură-40 până la 450 de grade
Forța de tracțiune600 #
Toleranță+/-. 008 "
TipDetectabil de metale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5493
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranțăPreț
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-10 cu cablu metal detectabil 1/32 x 10 picioare | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1/32-101 / 32 "10ft+/-. 005 "€356.21
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-25 cu cablu metal detectabil 1/32 x 25 picioare | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1/32-251 / 32 "25ft+/-. 005 "€869.06
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-50 cu cablu metal detectabil 1/32 x 50 picioare | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1/32-501 / 32 "50ft+/-. 005 "€1,705.72
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-100 cu cablu metal detectabil 1/32 x 100 picioare | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1/32-1001 / 32 "100ft+/-. 005 "€3,346.67
E JAMES & CO MDCSI-1/16-10 cu cablu metal detectabil 1/16 x 10 picioare | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft+/-. 005 "€256.60
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 cu cablu metal detectabil 1/16 x 25 picioare | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1/16-251 / 16 "25ft+/-. 005 "€626.39
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 cu cablu metal detectabil 1/16 x 50 picioare | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1/16-501 / 16 "50ft+/-. 005 "€1,229.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-1/4-50 Cu cablu metal detectabil 1/4 x 50 picioare
€1,489.39 /unitate