Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E-Z LOK 550-008 Self Locking Thread Insert, 7.5mm Length, Carbon Steel, 6.9mm Drill Size | CG6NAU 4ZE62

E-Z LOK 550-008 Inserție cu filet autoblocant, lungime 7.5 mm, oțel carbon, dimensiune burghiu 6.9 mm

În stoc
Post: CG6NAU Model: 550-008Crucea Ref: 4ZE62

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€14.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filet
Duritate Brinell163
Dimensiunea burghiului6.9mm
Dimensiunea firului externM8 X 1.25
Lungime7.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncime completă a firului23/64
Driver de alimentare4ZE52
Atingeți MărimiM8 X 1.25
Forța de tracțiune78,300 psi
Tip filetUNC Intern/Metric Extern
Tip de pereteGreu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru utilizare pe metal

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E-Z LOK 550-008 Inserție cu filet autoblocant, lungime 7.5 mm, oțel carbon, dimensiune burghiu 6.9 mm
€14.19 /ambalaj