Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE BELTING 1032003 Centura rotunda Uretan solid 3/32 inch | AA7DXZ 15V482

EAGLE BELTING 1032003 Curea rotundă Uretan solid de 3/32 inch

În stoc
Articol: AA7DXZ Model: 1032003Crucea Ref: 15V482

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€108.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea rotundă
CuloriPortocaliu
Tipul nucleuluiSolid
Diametru3 / 32 "
DuritateMalul A 85
Materialuretan
Min. Rola Dia.3 / 4 "
Lungime totală100ft
Temp. Gamă-22 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926906090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Textură (netedă)

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
EAGLE BELTING 1032004 Centura rotunda Uretan solid de 1/8 inch | AA7DYA 15V483 10320041 / 8 "€116.06
EAGLE BELTING 1032006 Centura rotunda Uretan solid 3/16 inch | AA7DYB 15V484 10320063 / 16 "€148.44
EAGLE BELTING 1032008 Centura rotunda Uretan solid de 1/4 inch | AA7DYC 15V485 10320081 / 4 "€188.64
EAGLE BELTING 1032010 Centura rotunda Uretan solid 5/16 inch | AA7DYD 15V486 10320105 / 16 "€330.14
EAGLE BELTING 1032012 Centura rotunda Uretan solid de 3/8 inch | AA7DYE 15V487 10320123 / 8 "€431.45
EAGLE BELTING 1032016 Centura rotunda Uretan solid de 1/2 inch | AA7DYF 15V488 10320161 / 2 "€754.34
EAGLE BELTING 1032018 Centura rotunda Uretan solid 9/16 inch | AA7DYG 15V489 10320189 / 16 "€967.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE BELTING 1032003 Curea rotundă Uretan solid de 3/32 inch
€108.55 /unitate