Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE BELTING 1032004 Centura rotunda Uretan solid de 1/8 inch | AA7DYA 15V483

EAGLE BELTING 1032004 Curea rotundă Uretan solid de 1/8 inch

În stoc
Element: AA7DYA Model: 1032004Crucea Ref: 15V483

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€120.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea rotundă
CuloriPortocaliu
Tipul nucleuluiSolid
Diametru1 / 8 "
DuritateMalul A 85
Materialuretan
Min. Rola Dia.15 / 16 "
Lungime totală100ft
Temp. Gamă-22 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926906090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Textură (netedă)

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
EAGLE BELTING 1032003 Centura rotunda Uretan solid 3/32 inch | AA7DXZ 15V482 10320033 / 32 "€113.07
EAGLE BELTING 1032006 Centura rotunda Uretan solid 3/16 inch | AA7DYB 15V484 10320063 / 16 "€154.63
EAGLE BELTING 1032008 Centura rotunda Uretan solid de 1/4 inch | AA7DYC 15V485 10320081 / 4 "€196.50
EAGLE BELTING 1032010 Centura rotunda Uretan solid 5/16 inch | AA7DYD 15V486 10320105 / 16 "€343.89
EAGLE BELTING 1032012 Centura rotunda Uretan solid de 3/8 inch | AA7DYE 15V487 10320123 / 8 "€449.42
EAGLE BELTING 1032016 Centura rotunda Uretan solid de 1/2 inch | AA7DYF 15V488 10320161 / 2 "€785.77
EAGLE BELTING 1032018 Centura rotunda Uretan solid 9/16 inch | AA7DYG 15V489 10320189 / 16 "€1,008.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE BELTING 1032004 Curea rotundă Uretan solid de 1/8 inch
€120.90 /unitate