EAGLE GROUP 2118-1-16/4-IF Chiuveta utilitara Otel inoxidabil Inoxidabil | AD8YZE 4NNH4

EAGLE GROUP 2118-1-16/4-IF Chiuveta utilitara Otel inoxidabil Inoxidabil

În stoc
Element: AD8YZE Model: 2118-1-16 / 4-IFCrucea Ref: 4NNH4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,419.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta utilitară
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Adâncimea bolului13.25 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului18 "x 21"
CuloriInoxidabil
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiManer dublu
Ecartament16
MaterialOţel inoxidabil
Tip montarePodea
Număr de castroane1
Numărul de găuri3
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală19.375 "
Lățimea totală25 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)69.34
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMaterialNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF Chiuveta utilitara Otel inoxidabil Inoxidabil | AB4GGM 1XUD1 2136-2-16 / 4-IF18 "x 21"Oţel inoxidabil237.375 "25 "€1,872.97
EAGLE GROUP 1818-1-16/4-IF Chiuvetă utilitare 430 din oțel inoxidabil 22 inchi lățime | AD6VFE 4AVH2 1818-1-16 / 4-IF18 "x 18"430 oțel inoxidabil219.375 "22 "€1,401.66
EAGLE GROUP 2424-1-16/4-IF Chiuvetă utilitare 430 din oțel inoxidabil 28 inchi lățime | AD6VFF 4AVH3 2424-1-16 / 4-IF24 "x 24"430 oțel inoxidabil225.375 "28 "€1,580.66
EAGLE GROUP 1836-2-16/4-IF Chiuvetă utilitare 430 din oțel inoxidabil 22 inchi lățime | AD6VFG 4AVH4 1836-2-16 / 4-IF18 "x 18"430 oțel inoxidabil237.375 "22 "€1,853.79
EAGLE GROUP 2448-2-16/4-IF Chiuvetă utilitare 430 din oțel inoxidabil 28 inchi lățime | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-IF24 "x 24"430 oțel inoxidabil249.375 "28 "€2,055.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP 2118-1-16/4-IF Chiuveta utilitara Otel inoxidabil Inoxidabil
€1,419.50 /unitate