EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Chiuvetă pentru sculerie 38-7/8 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA2VCB 11C703

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Sink 38-7/8 Inch Length 27-1/2 Inch Width

În stoc
Articol: AA2VCB Model: 314-16-1-18-LCrucea Ref: 11C703

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,939.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală38.875 "
Lățimea totală27.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R Chiuvetă pentru sculerie 38-7/8 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-R16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,939.17
EAGLE GROUP 314-16-1-SL Chiuvetă pentru sculerie 23-1/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA9ZGL 1JYR6 314-16-1-SL16 "x 20"16223.25 "27.5 "€2,254.51
EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Chiuvetă fără robinet 23 inch Lungime | AA9ZGR 1JYT2 FN2018-1-14 / 318 "x 20"14323 "27 "€3,919.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Sink 38-7/8 Inch Length 27-1/2 Inch Width
€2,939.17 /unitate