EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Chiuvetă fără robinet 23 inch Lungime | AA9ZGR 1JYT2

EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Chiuvetă fără robinet Lungime de 23 inci

În stoc
Articol: AA9ZGR Model: FN2018-1-14/3Crucea Ref: 1JYT2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,622.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului18 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Chiuvetă pentru sculerie 38-7/8 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA2VCB 11C703 314-16-1-18-L16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,716.84
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R Chiuvetă pentru sculerie 38-7/8 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-R16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,716.84
EAGLE GROUP 314-16-1-SL Chiuvetă pentru sculerie 23-1/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA9ZGL 1JYR6 314-16-1-SL16 "x 20"16223.25 "27.5 "€2,083.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Chiuvetă fără robinet Lungime de 23 inci
€3,622.66 /unitate