Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE THERMOPLASTIC B-102 Geanta de siguranta pentru sticle 7 1/2 inch negru | AF6BKE 9W066

EAGLE THERMOPLASTIC B-102 Geanta de siguranta pentru transport sticle 7 1/2 inch negru

În stoc
Element: AF6BKE Model: B-102Crucea Ref: 9W066

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€175.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPurtător de sticle
CuloriNegru
Dimensiunea compartimentului1 gal
Diametru7.5 "
SusțineSticlă cu acid și laborator de laborator
Materialtermoplastic
TipGeantă de siguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruSusțineMaterialPreț
EAGLE THERMOPLASTIC B-100-1 Suport pentru sticle Cauciuc Conține 1 litru | AE2NEV 4YMV3 B-100 1-Roșu-1 litruCauciuc€91.10
EAGLE THERMOPLASTIC B-100 Geanta de siguranta pentru sticle 7 1/2 inch, rosu | AF3PKT 8AH50 B-100Roșu7.5 "Sticlă cu acid și laborator de laboratortermoplastic€175.46
EAGLE THERMOPLASTIC B-102-1 Geanta de siguranta pentru transport sticle 4 1/2 inch negru | AF3QEU 8AVC0 B-102 1-Negru4.5 "Sticlă cu acid și laborator de laboratortermoplastic€91.10
EAGLE THERMOPLASTIC B-101 Geanta de siguranta pentru transport sticle 7 1/2 inch alb | AF6BJM 9VZU3 B-101Alb7.5 "Sticlă cu acid și laborator de laboratortermoplastic€175.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC B-102 Geanta de siguranta pentru transport sticle 7 1/2 inch negru
€175.46 /unitate