Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US ETS56236 Combo de bit comutator 9/16 inch diametru x 36 inch lungime | AF6QXG 20FP94

EAGLE TOOL US ETS56236 Combo de bit comutator 9/16 inch diametru x 36 inch lungime

În stoc
Articol: AF6QXG Model: ETS56236Crucea Ref: 20FP94
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
€58.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați comutatorul de biți
Bit Dia.9 / 16 "
Tăierea muchieiPunct șurub
Diametru9 / 16 "
Lungime36 "
Lungime totală36 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDiametrul tijei.Preț
EAGLE TOOL US ETS37536 Combo întrerupător Bit 3/8 inch diametru x 36 inch lungime | AF6QXF 20FP93 ETS375363 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€56.52
EAGLE TOOL US ETS750361 Combo de bit comutator 3/4 inch diametru x 36 inch lungime | AF6QXH 20FP95 ETS7503613 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "€72.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US ETS56236 Combo de bit comutator 9/16 inch diametru x 36 inch lungime
€58.38 /unitate