Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 028205G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 3-3/4 Length, 5Pk | AC6UJH 36H235

EARNEST 028205G Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-3/4, buc. 5

În stoc
Element: AC6UJH Model: 028205GCrucea Ref: 36H235
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
€124.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată74,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 028205G Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-3/4, buc. 5
€124.15 /ambalaj