Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 217158G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 2-1/2 inch, 25 buc | AB6DZU 21A917

EARNEST 217158G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6DZU Model: 217158GCrucea Ref: 21A917

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€134.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 217158G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.
€134.30 /ambalaj