A Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Material lamei: Finisaj de aluminiu , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 140 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Perete, tavan, piedestal sau IBeam , Număr de lame: 3 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Viteze: 1 , Protectie termala: Auto , Finisaj de protecție a sârmei: Strat de pulbere de poliester gri
Circulatoare de aer ambiant
Circulatoarele staționare de aer ambiental Dayton sunt proiectate pentru răcirea lucrătorilor din depozite, fabrici, garaje și fabrici de producție. Acestea dispun de lame din aluminiu finisat pentru moara pentru rezistență la coroziune și rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută. Aceste ventilatoare industriale furnizează debite de până la 8900 cfm în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1725 rpm. Sunt disponibile în diametre ale lamei de 20, 24 și 30 inci.