Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC4 24 inch 6400 Cfm 115v | AD9UYR

DAYTON 4VAC4 Circulator de aer ambiental ridicat 24 inch 6400 Cfm 115v

În stoc
Element: AD9UYR Model: 4VAC4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€904.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer ambiant ridicat
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.631
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.465
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft150
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.78
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat6400
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime12.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1120
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Numărul de lame3
Amperi de operare4.2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts250
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.496
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelAmperi de operareDiametrul lamei.CFM ridicatÎn afara Dia.Nivelul sunetuluiVoltajWattsLăţimePreț
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC3 20 inch 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€506.47
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC5 30 inch 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€1,087.45
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC6 20 inch 5500 Cfm 115/230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€505.03
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC7 24 inch 7100 Cfm 115/230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€565.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VAC4 Circulator de aer ambiental ridicat 24 inch 6400 Cfm 115v
€904.68 /unitate