Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC6 20 inch 5500 Cfm 115/230v | AD9UYU

DAYTON 4VAC6 Circulator de aer ambiental ridicat 20 inch 5500 Cfm 115/230v

În stoc
Articol: AD9UYU Model: 4VAC6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€505.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer ambiant ridicat
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.900
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.580
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft240
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.155
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat5500
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1725
Material de gardăOţel
Înălţime23 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime12.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Numărul de lame3
Amperi de operare5.4/2.7
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.23 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului76dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Watts198
Lăţime23 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.029
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)58.93
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelAmperi de operareDiametrul lamei.CFM ridicatÎn afara Dia.Nivelul sunetuluiVoltajWattsLăţimePreț
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC3 20 inch 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€506.47
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC4 24 inch 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€904.68
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC5 30 inch 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€1,087.45
Circulator de aer ambiental ridicat DAYTON 4VAC7 24 inch 7100 Cfm 115/230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€565.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VAC6 Circulator de aer ambiental ridicat 20 inch 5500 Cfm 115/230v
€505.03 /unitate