Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 218168G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 10Pk | AB6EAH 21A930

EARNEST 218168G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6EAH Model: 218168GCrucea Ref: 21A930

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime2.75 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 218168G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-3/4 inch, 10 buc.
€109.30 /ambalaj