Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 218338G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 7 Inch Length, 5Pk | AB6EAR 21A938

EARNEST 218338G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 7 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6EAR Model: 218338GCrucea Ref: 21A938
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
€121.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime7"
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.97
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 218338G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 7 inch, 5 buc.
€121.98 /ambalaj