Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 510128G Flat Washer, Thick, Fits 1-3/8 Inch Size, 5Pk | AF2XHD 6YPH1

EARNEST 510128G Mașină de șaibă plată, groasă, se potrivește cu dimensiunea de 1-3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XHD Model: 510128GCrucea Ref: 6YPH1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.437 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.75 "
pachetul Greutate1.53
Rockwell HardnessC43 - C49
Mărimea1 3 / 8 "
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+.014 / -. 015
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateMărimeaPreț
Mașină de spălat plată EARNEST 510120G, groasă, se potrivește cu dimensiunea de 1 inch, 10 buc | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1/16 "2"21"€27.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 510128G Mașină de șaibă plată, groasă, se potrivește cu dimensiunea de 1-3/8 inch, 5 buc.
€20.74 /ambalaj