Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 534332G1 Threaded Stud, B7 Plain, 5/8-11 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NXB 4YRZ9

EARNEST 534332G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 5/8-11, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE2NXB Model: 534332G1Crucea Ref: 4YRZ9
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
€50.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăPână la 1100 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.12
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 534332G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 5/8-11, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.
€50.30 /ambalaj