Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z8808 Saiba plată oxid negru gros Se potrivește M8, 10PK | AE6EPY 5RE89

APPROVED VENDOR Z8808 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M8, 10PK

În stoc
Articol: AE6EPY Model: Z8808Crucea Ref: 5RE89
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
€11.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.4mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.16 mm
Rockwell HardnessC40
Grosime3mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8808 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M8, 10PK
€11.70 /ambalaj