Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 695310G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 5 inch | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Șurub filetat, simplu, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 5 inch

În stoc
Articol: AB6EQR Model: 695310GCrucea Ref: 21C441

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1 1/8-7 x 5"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 695310G Șurub filetat, simplu, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 5 inch
€7.50 /unitate