Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 696525G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 2-1/2 inch, 50 buc | AB6EQY 21C448

EARNEST 696525G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB6EQY Model: 696525GCrucea Ref: 21C448
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
€216.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1/2-20 x 2-1/2"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 696525G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.
€216.59 /ambalaj