Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04110.037.0600 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6 inch, 10 buc | AB6EPQ 21C392

EARNEST U04110.037.0600 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6EPQ Model: U04110.037.0600Crucea Ref: 21C392
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
€65.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap6"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 8-16 x 6 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7438
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04110.037.0600 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6 inch, 10 buc.
€65.21 /ambalaj