APPROVED VENDOR Rola rotativă a plăcii cu blocare totală


Filtru
Tip frână: Blocare totală , Rolă de frână inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare totală , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Blocare totală , Pista de rulare: Minge dublă
StilModelBolt de montare Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
A
4HXL1
3 / 8 "300 - 999 lb.Polyolefin2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B€46.71
B
4HXN4
3 / 8 "300 - 999 lb.fenolic2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B€57.65
C
1ULF5
3 / 8 "300 - 999 lb.poliuretan2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€137.42
D
4HXG1
3 / 8 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B-
RFQ
E
1UHX3
5 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.73
F
1UHY9
5 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€9.59
F
1UHY7
5 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€27.20
E
1UHX6
5 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€24.20
E
1UHX5
5 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.90
G
1UKA2
5 / 16 "300 - 999 lb.poliuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.11
F
1UHY6
5 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.67
F
1UHY8
5 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€32.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?