Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UHX3 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 200 lb 3 inchi diametru | AB3NGJ

APPROVED VENDOR Rolă cu placă pivotantă 1UHX3 cu blocare totală, 200 lb, diametru de 3 inchi

În stoc
Element: AB3NGJ Model: 1UHX3
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
€26.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru75 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare200 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală4.25 "
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roți2 bucată Delrin(R)
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
Furnizor APROBAT 1UHX5 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 300 lb 4 inci diametru | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.91
Furnizor APROBAT 1UHX6 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 325 lb 5 inchi diametru | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€24.20
Furnizorul APROBAT 1UHY6 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 200 lb 3 inchi diametru | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.66
Furnizorul APROBAT 1UHY7 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€27.20
Furnizorul APROBAT 1UHY8 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb 4 inci diametru | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€32.21
Furnizorul APROBAT 1UHY9 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 325 lb 5 inchi diametru | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€9.60
Furnizorul APROBAT 1UKA2 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 350 lb 4 inchi diametru | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300 - 999 lb.poliuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€28.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Rolă cu placă pivotantă 1UHX3 cu blocare totală, 200 lb, diametru de 3 inchi
€26.73 /unitate