Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4HXN4 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 600 lb 4 inchi diametru | AD8CQU

APPROVED VENDOR 4HXN4 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală, 600 lb, diametru de 4 inci

În stoc
Articol: AD8CQU Model: 4HXN4
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
€76.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare600 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.187 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
Furnizor APROBAT 1UHX3 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 200 lb 3 inchi diametru | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.36
Furnizor APROBAT 1UHX5 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 300 lb 4 inci diametru | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€38.22
Furnizor APROBAT 1UHX6 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 325 lb 5 inchi diametru | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€32.02
Furnizorul APROBAT 1UHY6 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 200 lb 3 inchi diametru | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€37.92
Furnizorul APROBAT 1UHY7 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.97
Furnizorul APROBAT 1UHY8 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb 4 inci diametru | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€42.59
Furnizorul APROBAT 1UHY9 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 325 lb 5 inchi diametru | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 - 999 lb.Cauciuc1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€40.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXN4 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală, 600 lb, diametru de 4 inci
€76.24 /unitate