Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U08300.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc | AB6DYN 21A888

EARNEST U08300.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6DYN Model: U08300.031.0125Ref. cruce: 21A888 / 164W34
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
€25.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.719 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.187 "
Lățimea pătrată0.324 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5674
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U08300.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€25.92 /ambalaj