Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U08300.050.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc | AB6DZJ 21A908

EARNEST U08300.050.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6DZJ Model: U08300.050.0350Crucea Ref: 21A908
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
€39.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2622
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U08300.050.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc.
€39.59 /ambalaj